{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ dents DC | 15 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Artikelnummer | 191200 15 | |
EAN/GTIN | 4045197100863 | |
Producentnummer | 191200 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
286,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
72,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
44,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
48,10 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
38,20 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
70,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
39,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
76,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 42 degré | 30-40 degré | 30-40 degré | 30-40 degré | 25 degré |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |