HM-skivefræser HPC, TiAlN, ⌀×bredde ±0,1×k11: 40X5mm

Art.-nr.: 185015 40X5
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×bredde ±0,1×k11 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 885 A
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: ±0,1
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: Helt not, skæredybde 1×D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Skærebredde 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 885 A
Type N
Tolerance, nom. ⌀ ±0,1
Borings-⌀ H6 d1 13 mm
Antal tænder Z 12
Indgrebsbredde ae ved fræsning Helt not, skæredybde 1×D
Spåntagningsstrategi HPC
Kravetykkelse b ±0,1 3,2 mm
Krave-⌀ d2 ±1 28 mm
Tandhøjde Zh 61 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, A/B 5 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E 9,1 mm - 9,8 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af forskellig bredde, A 5 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af forskellig bredde, B 6 mm
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E 10,1 mm - 10,8 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Indvendig køling nej
Skaftudførelse med boring
Farvering uden
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 185015 40X5
Producentnummer 185015 40X5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
70
CuZn
N
300
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisions-HM-skivefræsere på HPC-spåntagningsområdet. Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider.
Kombinationsfræsere: Fræsere med samme ⌀ og tandantal kan kobles sammen til mellembredder og indstilles til den ønskede bredde. Tænderne griber ind i hinanden, da fræserne ikke har nogen forhøjet borekrave.
2-delte sæt er særligt rentable. Begge sideskær på hver af fræserne kan anvendes ved at bytte om på fræserne.

Bemærk:

  • Fræsere i sæt må ikke spændes sammen uden passende bred fræsedornring, da fræserne ellers kan blive beskadiget.
  • Passende fræsedornringe, se produktgruppe 30.
  • Hele noter: fz for ae = 0,1×D.

Efterfølgerprodukt for nr. 185010.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven