{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Skærebredde | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,1 | |
Borings-⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Antal tænder Z | 22 | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Helt not, skæredybde 1×D | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Kravetykkelse b ±0,1 | 3,1 mm | |
Krave-⌀ d2 ±1 | 60 mm | |
Tandhøjde Zh | 20 mm | |
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, A/B | 5 mm | |
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E | 9,2 mm - 9,8 mm | |
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af forskellig bredde, A | 5 mm | |
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af forskellig bredde, B | 6 mm | |
Koblingsmuligheder med 2 fræsere af samme bredde, giver samlet bredde E | 9,8 mm - 10,8 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Skaftudførelse | med boring | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 185015 100X5 | |
EAN/GTIN | 4062406397579 | |
Producentnummer | 185015 100X5 |