MARTOR Kniv SECUNORM 185 18500410 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 18500410.02
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
    Produkttype Sikkerhedskniv

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 18500410.02
    EAN/GTIN 4002632802164
    Producentnummer 18500410.02
    L-nummer L60170 885

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    En masse knive for så lidt plads.
    Ved åbning af kartoner og paller er effektivitet vigtig. Det er præcis, hvad den hurtige, robuste SECUNORM 185 er designet til. Derudover overrasker den lille sikkerhedskniv med funktioner, der er ret sjældne i denne liga. Tænk blot på håndtaget af rustfrit stål, slideren med stort område eller det komfortable knivskift. En anden fordel er den automatiske klinge-tilbagetrækning og valget mellem stål- og keramiske klinger.
    • Grundmateriale:
      Rustfrit stål

    • Håndtaget på SECUNORM 185 er lavet af rustfrit stål, som er lavet til høje skærefrekvenser og lang levetid. Når det kommer til ergonomi, hjælper den praktiske størrelse og den lette vægt dig med at arbejde.
    • Optimal
      skyder den dobbeltsidede skyder er velegnet til både højre- og venstrehåndede. Takket være den store kontaktflade kan du også betjene den perfekt med handsker. Rillerne på glideren øger glidemodstanden.

    • Hold blot udskiftningsknappen nede, og træk skyderen ud foran - bladet, der er fastgjort med en magnet, er klar. Plastikindsatsen og -håndtaget forbliver altid sammen, så intet går tabt her.
    • Praktisk øje
      SECUNORM 185 er udstyret med et lille øje til at trække en rem igennem. Dette gør det muligt at fastgøre dit skæreværktøj sikkert og altid have det ved hånden, så snart den næste emballage åbnes.
    • 4-vejs brugbar klinge
      din klinge har to klinger med i alt fire skarpe kanter, som du kan bruge den ene efter den anden. Det giver økonomisk og økologisk mening. Derudover skal du altid klippe med den friske kant som ny.
    • Vigtigste skærende materialer:
      Karton: Op til 2-lags
      wrap, stræk, krympefilm
      plastbånd
    • Skæring ansøgning:
      Åben tape
      cut wrap eller strækfilm klip
      åben / dække pap
      i toppen

    Egenskab:

    • Greb: 2-sidede skydere
    • Håndtering:højre- og venstrehåndet
    • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
    • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
    • Transportlås: Nej.
    • Udløser: Tommelfingre
    • Ergonomi: Ergonomisk
    • Skæredybde (opsummeret): 9 mm
    • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Plastbånd, film- og papirspind, garn, snor, tekstil
    • Skæring ansøgning: Åbn tapen, klip indpakningen eller strækfilmen, skær den åbne/dæk siden af papet, skær toppen af papet op.
    • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
    • Beslag/øje: Ja
    • Tape ridse: Nej.
    • Grundmateriale: Rustfrit stål
    • Softgrip: Nej.
    • Metaldetekterbar: Nej.
    • Monteret klinge: 92,66
    • Bladets udgangslængde (maks.): 13, 3 mm
    • Valgfri blade: 192,66, 1792,25, 60092,66, 92043,66, 192043,66
    • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
    • Monterede skær skær (knive): 4-fold anvendelig
    • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
    • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
    • Knivskift uden værktøj: Ja
    • Klingeskift kan låses: Nej.
    • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
    • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven