Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system: Super Multi-Vario Transporter er specielt designet til store laster. Elastiske hjul af høj kvalitet i massivt gummi med kuglelejehjul giver fremragende manøvredygtighed og meget jævn kørsel. Stålrør og stålprofiler svejset, pulverlakeret, blå RAL 5007. Endevægge med lodrette rørstænger med ca. 130 mm mellemrum, 1 langsgående væg til indhakning, også med lodrette rørstænger. 1 fast og 3 løse hylder med skridsikker skærmprint af vandtæt krydsfiner. 1 side er screen-trykt skridsikker, den anden side er glat. Hulafstand 100 mm. Bæreevne pr. hylde 180 kg. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Bæreevne på hylde (kg): 180
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1384
Samlet bredde (mm): 824
Samlet højde (mm): 1817
Hyldehøjder (mm): 283, 688, 1088, 1488
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3