Hylde

Art.-nr.: E18203ETAW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer E18203ETAW
    EAN/GTIN 4017976512679
    Producentnummer E18203ETAW
    L-nummer L90080 1243

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    Yderligere eller nedsat pris. Fremstillet af vandfast, bærende krydsfiner.

    Egenskab:

    Samlet længde (mm): 1200
    Samlet bredde (mm): 800
    Samlet højde (mm): 47
    Samlet belastningskapacitet (kg): 180
    Farve: brun

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven