Rundsavklinge, ubelagt, ⌀×tykkelse: 100X3mm

Art.-nr.: 179925 100X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

100 mm
Tykkelse 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Maks. indskæringsdybde ae maks 32 mm
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 16
Medbringerboring, antal 4
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 25,5 mm
passende adapter 179907 63; 80; 100
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,02 mm
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179925 100X3
EAN/GTIN 4045197887078
Producentnummer 179925 100X3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT hårdmetalbestykket rundsavsklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.
Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i aluminium.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven