{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 160 mm | |
Tykkelse | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 52 mm | |
Borings-⌀ | 22 mm | |
Antal tænder Z | 20 | |
Medbringerboring, antal | 5 | |
Medbringerboring ⌀ | 4,4 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 43,5 mm | |
passende adapter | 179902 160 | |
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner | 0,03 mm | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bestykning | HM | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179925 160X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887092 | |
Producentnummer | 179925 160X3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rundsavklinge 160X3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.478,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.572,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 160 | 160 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Borings-⌀ | 22 | 22 |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM |
Tykkelse | 3 | 3 |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge |