Savklinge-adapter 125 mm

Art.-nr.: 179902 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

til savklinge-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftudførelse med boring
Indvendig køling ja
L1 43 mm
Samlet længde Li alt 45 mm
⌀ D3 38 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Antal monteringsboringer 5
Delekreds monteringsboringer 31,5 mm
Spændeskrue- sæt 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Produkttype Savklingeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179902 125
EAN/GTIN 4045197887139
Producentnummer 179902 125

Betegnelse

Udførelse:

Ni-coating giver forbedret slidbeskyttelse.

Anvendelse:

Sammen med rundsavsklinger til savesystem. Til slidsning og skærefræsning.

Bemærk:

Holdeborings-⌀ = interface til værktøjsholder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven