{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | ja | |
L1 | 43 mm | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Antal monteringsboringer | 5 | |
Delekreds monteringsboringer | 43,5 mm | |
Spændeskrue- sæt | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Produkttype | Savklingeholder |
Artikelnummer | 179902 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887146 | |
Producentnummer | 179902 160 |