HM-rundsavklinger DIN 1837 A fin 63X2,5 mm

Art.-nr.: 179800 63X2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1837

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

63 mm
Tykkelse 2,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm DIN 1837
Borings-⌀ 16 mm
Antal tænder Z 64
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179800 63X2,5
EAN/GTIN 4045197246356

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG (G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Tysk topprodukt med præcisionsfortanding oghulslibning på siderne udført ved spejlslibning.Skærehastigheden kan øges op til 3 til 4 gange sammenlignet med HSS-savklingerne.
DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A og fasslibning. Til emner i tyndt gods og lave skæredybder.

Bemærk:

  • Stabile forhold på maskine og ved emneopspænding er vigtige forudsætninger. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for brud på rundsavklingen.
  • Værdierne for rundløb og sideslag ligger væsentligt under de tilladte tolerancer iht. DIN 1840.
  • Specialmål på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven