HM-rundsavklinger DIN 1837 A fin 25X0,6 mm

Art.-nr.: 179800 25X0,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 1837

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    25 mm
    Tykkelse 0,6 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HM
    Norm DIN 1837
    Borings-⌀ 8 mm
    Antal tænder Z 64
    Indvendig køling nej
    Produkttype Rundsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 179800 25X0,6
    EAN/GTIN 4045197245908

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    700
    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG (G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafit, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tysk topprodukt med præcisionsfortanding oghulslibning på siderne udført ved spejlslibning.Skærehastigheden kan øges op til 3 til 4 gange sammenlignet med HSS-savklingerne.
    DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A og fasslibning. Til emner i tyndt gods og lave skæredybder.

    Bemærk:

    • Stabile forhold på maskine og ved emneopspænding er vigtige forudsætninger. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for brud på rundsavklingen.
    • Værdierne for rundløb og sideslag ligger væsentligt under de tilladte tolerancer iht. DIN 1840.
    • Specialmål på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven