{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 400 mm | |
Tykkelse | 4 mm | |
Skæremateriale | HM | |
Borings-⌀ | 30 mm | |
Antal tænder Z | 96 | |
Deling t | 13,1 mm | |
Medbringerboring, antal | 2 | |
Medbringerboring ⌀ | 11 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 63 mm | |
Passer til savfabrikat | Kaltenbach | |
Bestykning | HM | |
egnet til materiale | Metal | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 179600 400X30M | |
EAN/GTIN | 4045197096081 | |
Producentnummer | 179600 400X30M |