Hårdmetal-rundsavsklinger spånvinkel positiv 250X32M mm

Art.-nr.: 179600 250X32M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×boring (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

250 mm
Tykkelse 3,2 mm
Skæremateriale HM
Borings-⌀ 32 mm
Antal tænder Z 60
Deling t 13,1 mm
Medbringerboring, antal 2
Medbringerboring ⌀ 11 mm
Medbringerboring, delekreds 63 mm
Passer til savfabrikat Kaltenbach
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179600 250X32M
EAN/GTIN 4045197095923
Producentnummer 179600 250X32M

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv fortanding med spidstap og sluttap. De trapezformede hårdmetalskiver skærer sig fri og giver rene skæreflader.

Fordel:

Særlig velegnet til hårdteloxeret profilmateriale.

Anvendelse:

På hurtigtkørende maskiner.
F = fin fortanding til tyndvæggede profiler eller plader med op til 5 mm vægtykkelse.
M = middel fortanding til profiler og rør med over 5 mm vægtykkelse.
G = grov fortanding til massivt materiale som barrer og stænger.
Positiv spånvinkel 5° til glatte snit uden grater på maskiner med positionering af savklingen nedefra eller vandret. Særdeles velegnet til format-, gerings- og længdesnit i profiler og massivt materiale.

Bemærk:

  • Anbefalet skærehastighed: 40 − 80 m/s, anvend så vidt muligt en lavere værdi ved hårdere materialer som legeringer, messing eller bronze.
  • Vær især opmærksom på en ensartet tilspænding; forhindrer beskadigelser.
  • Yderligere udførelser fås på forespørgsel.
  • Yderligere rundsavsklinger finder du i katalogbind 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven