{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ | 275 mm | |
Tykkelse | 2 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Borings-⌀ | 40 mm | |
Antal tænder Z | 140 | |
Deling t | 6 mm | |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
Passer til savfabrikat | Eisele | |
Indvendig køling | nej | |
Produkttype | Rundsavklinge |
Artikelnummer | 177250 275X2 | |
Producentnummer | 177250 275X2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rundsavklinge middel 275X2 mm |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
694,33 DKK
286,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
694,33 DKK
356,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ | 275 | 275 | 275 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tykkelse | 2 | 2 | 2 |
Deling t | 6 | 4 | 8 |
Antal tænder Z | 140 | 220 | 110 |
Produkttype | Rundsavklinge | Rundsavklinge | Rundsavklinge |
Medbringerboring, antal | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |