Rundsavklinger af metal fin 32X1 mm

Art.-nr.: 175000 32X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1837

Produktdetaljer

Teknisk data

32 mm
Tykkelse 1 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1837
Borings-⌀ 8 mm
Antal tænder Z 64
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 175000 32X1
EAN/GTIN 4045197242389

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A. Lige tænder med forholdsvis små tandbunde.
Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm ⌀ og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.

Anvendelse:

Til tyndvæggede emner og små skæredybder.

Bemærk:

De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven