Værktøjsvogn Assistent

Art.-nr.: 166N
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 166N
EAN/GTIN 4000896004959
Producentnummer 166N
L-nummer L60140 107

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj, materiale og montagevogne

Originalen
  • Pladsbesparende
  • Søjlerne kan drejes ned til den laveste højde (500 mm)
    for pladsbesparende transport.
    Drejelige søjler kan bruges som bærehåndtag
  • Låsbar med hængelås (inklusive 2 nøgler)
  • Udvendige gummiprofiler beskytter lejepladen og mellemkasserne mod beskadigelse
  • Bordplade med gummimåtte, 2 mellembokse med 4 variable inddelinger, rummelig gulvbakke.
  • 4 massive gummihjul med gevindbeskyttelse, dobbelte kuglelejer, hvoraf 2 drejelige hjul kan låses
  • Samlet bæreevne (dynamisk): 150 kg
  • Samlet bæreevne (statisk): 300 kg
  • Arbejdsflade: PVC-måtte
  • Farve: HAZET blå
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 650 mm x 415 mm x 965 mm
  • Nettovægt (kg): 24,5 kg
  • Arbejdsfladens højde: 900
  • Antal faste hjul: 2 (∅ 125 mm)
  • Antal hjul: 2 (∅ 75 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven