Drejeligt hjul

Art.-nr.: 160-011
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
    Produkttype rulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 160-011
    EAN/GTIN 4000896004225
    Producentnummer 160-011
    L-nummer L60140 513

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Brug dobbelt drejeligt hjul ∙ 75 mm ⌀ ∙ med bremse ∙ i komplette
      par
      til HAZET Assistent 166N værkstedsvogne
    • Tilspændingsmoment: 15 Nm
    • Fremstillet i Tyskland
    • Nettovægt (kg): 0,81 kg

    Ansvarsfraskrivelse

    forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
    Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven