{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,03 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | 0 / 0,005 | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 1 mm/o | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Steel | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164420 6,03 | |
EAN/GTIN | 4067263886471 | |
Producentnummer | 164420 6,03 |