{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | DLC | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 9,701 mm - 10,200 mm | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 | 80 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods | 1,8 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | gul | |
Serie | Master Alu | |
konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164405 10 | |
EAN/GTIN | 4062406283995 | |
Producentnummer | 164405 10 |