HM-rival HPC gennemgangshul 6H7 mm

Art.-nr.: 164352 6H7
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 6 mm
    Belægning TiAlN
    Tolerance H7
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling Ja, med 25 bar
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Spåntagningsstrategi HPC
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Skærlængde Lc 12 mm
    Udhængslængde L1 35 mm
    Samlet længde L 75 mm
    Antal skær Z 4
    Skaft-⌀ Ds 6 mm
    Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,05 mm/o
    anbefalet bore-⌀ i titan > 850 N/mm2 5,9 mm
    Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
    Skafttolerance h6
    Farvering pink
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 164352 6H7
    Producentnummer 164352 6H7

    Anvendelsestabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    20
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med korte skær og venstrespiral. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
    Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
    Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
    Med korte skær og venstrespiral.

    Anvendelse:

    Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af gennemgående boringer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven