{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 | 77 mm | |
Samlet længde L | 130 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
anbefalet bore-⌀ i titan > 850 N/mm2 | 14,8 mm | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164352 15H7 | |
EAN/GTIN | 4045197675422 | |
Producentnummer | 164352 15H7 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |