Værktøjsvogn med 8 skuffer

Art.-nr.: 1640712
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1640712
EAN/GTIN 4010886836460
Producentnummer 1640712

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Dimensioner: H 812 x B 771 x D 478 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 hylder til dåser, 8 hylder til skruetrækkere
Skabslomme med perforeret pladeforing (Euro-perforering 10 x 38 mm) og 2 udtagelige skuffer til små dele samt dør på håndtagssiden
Let at manøvrere og styre takket være køre-/styrehåndtag
Forende ende med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed gennem hælbeskyttelse og beskyttelse af personer og omgivelser mod slag i kanten
Stahlplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Centrallås med cylinderlås
Bredt skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuldt udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe og opbevaringsrum, enhåndsbetjening
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste sværvægtsskuffe 60 kg (ikke med nr. 2004 1000)
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE heavy-duty chassis:
Total belastningsevne 1000 kg statisk (500 kg dynamisk)
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og sporbarhed selv ved maksimal belastning: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også enkeltvis)
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Udviderbart udvides med GEDORE topkister, bagpaneler og værktøjsholdere
Ekstra skuffeversioner på forespørgsel
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 8
  • Arbejdshøjde: 985
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 875 mm
  • Samlet højde [mm]: 985 mm
  • Samlet længde [mm]: 606 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • RAL-farve: Blå
  • Skuffetype:
    • 7x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven