Perforeret bagpanel 768 x 770 x 116 mm, der kan sænkes.

Art.-nr.: 1446169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1446169
    EAN/GTIN 4010886811917
    Producentnummer 1446169
    L-nummer L60160 5077

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Automatisk løftbar med 2 gasfjedre, kan låses med cylinderlås
    Værktøjsophæng over hovedet
    Firkantede huller 10 x 38 mm til værktøjskroge og -holdere nr. 1500 H
    Den fuldt udstyrede væg kan nemt sænkes
    Passende til værktøjsvogne nr. 2004 og 2005 (også til gamle vogne nr. 2002/2003)
    Levering uden værktøj

    Egenskab:

    • Dimension (L x B x H): 768 mm x 770 mm x 116 mm
    • Udformning: tom
    • Samlet bredde [mm]: 770 mm
    • Samlet højde [mm]: 768 mm
    • Samlet længde [mm]: 116 mm
    • Materiale: Stålplade
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven