{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 17,010 mm - 17,500 mm | |
Skærlængde Lc | 56 mm | |
Udhængslængde L1 | 136 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
konfigurerbare tolerancer | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T | |
konfigurerbare kvaliteter | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197366337 | |
Producentnummer | 162951 17,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 17,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.013,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.000,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 17,010 mm - 17,500 mm | 17,010 mm - 17,500 mm |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 182 mm | 219 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 56 mm | 56 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |