{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 12,610 mm - 13,200 mm | |
Skærlængde Lc | 44 mm | |
Udhængslængde L1 | 110 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162951 13 | |
EAN/GTIN | 4045197366245 | |
Producentnummer | 162951 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-rival konfigurerbar 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
706,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
317,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
713,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
424,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
716,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farvering | uden | grøn | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 151 | 151 | 151 | 182 | 182 |
Nominel ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Skærlængde Lc | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 ;0,3 | 0,1 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |