{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | 0 / 0,004 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 | 42 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162902 3,70 | |
EAN/GTIN | 4062406138172 | |
Producentnummer | 162902 3,70 |