NC-rival 11,12 mm

Art.-nr.: 162902 11,12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tolerance: 0 / 0,005
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 11,12 mm
Belægning ubelagt
Tolerance 0 / 0,005
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 41 mm
Udhængslængde L1 101 mm
Samlet længde L 142 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 162902 11,12
EAN/GTIN 4062406145699
Producentnummer 162902 11,12

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivaler som 162900, dog i 1/100-mål.
NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med lange skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Størrelse 1,01 – 5,5: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,004 mm.
Størrelse 5,51 – 12,05: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,005 mm.
Bestillingseksempel:
Ønsket ⌀ 6,24 mm – angivelse ved bestilling: Artikelnummer 162902 6,24.
Rivalen leveres med 6,24 mm i tolerancen 0 / +0,005 mm.
Kan alt efter tilgængelighed leveres fra lager eller efter maks. 1 uge.

Hvilken diameter, der kræves til den ønskede pasning, ses i den efterfølgende tabel (side 231). Tit passer én rival også til yderligere pasninger, da deres tolerancemål kan overlappe.

Bemærk:

Rivaler i hele tal og 1/10-mål til H7-pasning, se nr. 162900.
Rivaler til diameter og pasning efter angivelser, se nr. 162951.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven