Konisk rival 1:10 3X10 mm

Art.-nr.: 161000 3X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

lille × stor ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard
  • Konusforhold: 1:10
  • Indvendig køling: nej
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    lille ⌀ D3 3 mm
    stor ⌀ D2 10 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm Fabriksstandard
    Konusforhold 1:10
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
    Skærlængde Lc 70 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Skaftfirkant □ 6,3 mm
    Farvering uden
    Produkttype Phillips-bit

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 161000 3X10
    EAN/GTIN 4045197088802
    Producentnummer 161000 3X10

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Olie
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ligenotet håndrival med konisk stigende skær (fra 1 mm til 10 mm længde).

    Anvendelse:

    Til bearbejdning af konisk eller trinvist forbehandlede boringer uden afbrydelse. Ikke til cylindriske boringer.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven