{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
lille ⌀ D3 | 10 mm | |
stor ⌀ D2 | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Konusforhold | 1:10 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 150 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 161000 10X25 | |
EAN/GTIN | 4045197088826 | |
Producentnummer | 161000 10X25 |