Styretap 2/16 mm

Art.-nr.: 156750 2/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse/tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tap-⌀ 16 mm
Hel længde 105 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Produkttype Styretap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156750 2/16
EAN/GTIN 4033591016774
Producentnummer 15 624 160

Betegnelse

Udførelse:

Styretap, fast: gasnitreret, fint drejet.
Roterende tap: kanthærdet, slebet.
Str. 01/2,4 til 1/8,4 − styretap fast.
Str. 1/8,5 til 1/18 − roterende styr med kølemiddelboring.
Str. 2/11,5 til 2/13 − styretap fast.
Str. 2/14 til 2/32 − roterende styr med kølemiddelboring.

Anvendelse:

Ved brug af den roterende styretap (med kølemiddelboring) str. 1 og str. 2 i holder nr. 156720 str. 1/20 ledes kølemidlet direkte til skæret af hensyn til en optimal spånfjernelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven