Styretap 01/2,4 mm

Art.-nr.: 156750 01/2,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse/tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tap-⌀ 2,4 mm
    Hel længde 41 mm
    Skaft-⌀ 2,4 mm
    Produkttype Styretap

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 156750 01/2,4
    EAN/GTIN 4033591015647
    Producentnummer 15 541 024

    Betegnelse

    Udførelse:

    Styretap, fast: gasnitreret, fint drejet.
    Roterende tap: kanthærdet, slebet.
    Str. 01/2,4 til 1/8,4 − styretap fast.
    Str. 1/8,5 til 1/18 − roterende styr med kølemiddelboring.
    Str. 2/11,5 til 2/13 − styretap fast.
    Str. 2/14 til 2/32 − roterende styr med kølemiddelboring.

    Anvendelse:

    Ved brug af den roterende styretap (med kølemiddelboring) str. 1 og str. 2 i holder nr. 156720 str. 1/20 ledes kølemidlet direkte til skæret af hensyn til en optimal spånfjernelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven