Kombi-planforsænkerholder 01/10

Art.-nr.: 156720 01/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / skaftgr. Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænkningsområde 5 mm - 9 mm
Borings-⌀ H7 7 mm
Boringens længde 12 mm
Udvendig ⌀ 14 mm
Længde a 45 mm
Produkttype Adapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156720 01/10
EAN/GTIN 4033591011441
Producentnummer 15 801 001

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
40
Aluminium (med korte spåner)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kun 4 holderstørrelser dækker et område fra 5 mm til 66 mm (kan leveres indtil 85 mm ). Forsænkere og styr kan kombineres frit inden for én størrelse; styret kan udskiftes, uden at forsænkeren skal skiftes.
Hærdet og slebet. Forsænker og styr klemmes fast med en skrue hver; forsænkeren sikres desuden mod fordrejning med en stift.

Anvendelse:

Til DIN-forsænkninger, samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.
Fra fabrikken leveres styrebor til gennemgangstrinboringer i 2 længder, så disse kan fremstilles uden forboring.

Bemærk:

Tapforsænker med TiN-belægning kan leveres på forespørgsel. Specielt til bearbejdning af gråt støbejern, måling og krom-nikkel-stål fås udførelse i hårdmetal.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven