Udførelse:
Kun 4 holderstørrelser dækker et område fra 5 mm til 66 mm (kan leveres indtil 85 mm ). Forsænkere og styr kan kombineres frit inden for én størrelse; styret kan udskiftes, uden at forsænkeren skal skiftes.
Hærdet og slebet. Forsænker og styr klemmes fast med en skrue hver; forsænkeren sikres desuden mod fordrejning med en stift.
Cylindrisk skaft med medbringerflade iht. DIN 1835 B samt indvendig køling.
Anvendelse:
Til DIN-forsænkninger, samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.
Fra fabrikken leveres styrebor til gennemgangstrinboringer i 2 længder, så disse kan fremstilles uden forboring.
Bemærk:
Tapforsænker med TiN-belægning kan leveres på forespørgsel. Specielt til bearbejdning af gråt støbejern, måling og krom-nikkel-stål fås udførelse i hårdmetal.