Kombi-planforsænkersæt i træholder 2MK3

Art.-nr.: 156700 2MK3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / skaftstr. Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3; 4
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3; 4
Indvendig køling ja
Forsænkningsområde 26 mm - 36 mm
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156700 2MK3
EAN/GTIN 4033591011625
Producentnummer 17 825 222

Betegnelse

Udførelse:

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-⌀.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
1 styretap nr. 156750 af hver: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
1 holder nr. 156720 med skaft af hver: MK3

Bemærk:

Kombi-forsænkersæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T”-form kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven