Kombi-planforsænkersæt i træholder 0/10

Art.-nr.: 156700 0/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse / skaftstr. Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
Forsænkningsområde 8,5 mm - 16,5 mm
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156700 0/10
EAN/GTIN 4033591011588
Producentnummer 17 805 222

Betegnelse

Udførelse:

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-⌀.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5
1 styretap nr. 156750 af hver: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;10; 10,5
1 holder nr. 156720 med skaft af hver: ⌀ 10 mm

Bemærk:

Kombi-forsænkersæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T”-form kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven