Planforsænker uden styr 33 mm

Art.-nr.: 156520 33
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Skaft: Morsekonus

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænknings-⌀ 33 mm
Skæremateriale HSS
Norm DIN 375
Skaft Morsekonus
Til skruestørrelse M20
Borings-⌀ a 10 mm
Samlet længde L 190 mm
Morsekonus MK 3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156520 33
EAN/GTIN 4045197088079

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladen til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

Anvendelse:

Takket være de udskiftelige styr kan en forsænker bruges til flere forboringer i forskellige størrelser.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.
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
    Forsænker-⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven