Planforsænker uden styr 26 mm

Art.-nr.: 156520 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forsænker-⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Skaft: Morsekonus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Forsænknings-⌀ 26 mm
Skæremateriale HSS
Norm DIN 375
Skaft Morsekonus
Til skruestørrelse M16
Borings-⌀ a 8 mm
Samlet længde L 180 mm
Morsekonus MK 3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 156520 26
EAN/GTIN 4045197088055
Producentnummer 156520 26

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladen til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

Anvendelse:

Takket være de udskiftelige styr kan en forsænker bruges til flere forboringer i forskellige størrelser.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven