{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,5 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150820 10 | |
EAN/GTIN | 4045197087218 | |
Producentnummer | 150820 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker, form C 60° 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
996 styk på lager
103,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
918 styk på lager
78,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.219 styk på lager
119,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.251,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 60 grader |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |