• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Konusforsænker, hårdmetal 60°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 10mm

Art.-nr.: 150855 10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: Fabriksstandard
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 10 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Standard Fabriksstandard
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,5 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150855 10
EAN/GTIN 4045197087348
Producentnummer 150855 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG (G)
K
25
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil konstruktion, speciel geometri til maksimale belastninger til vibrationsfri forsænkning og afgratning.

Skæremateriale:

Str. 8 – Af HM.
Str. 10–25 – HM-hoved loddet på skaft. Konstruktion omtrent som DIN 344-C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven