Skruetrækkersæt med forskydning i holder 10 stk. 1,3-10 mm

Art.-nr.: 1505408
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1505408
EAN/GTIN 4010886814994
Producentnummer 1505408
L-nummer L60160 38

Betegnelse

Beskrivelse:

De mest populære størrelser i sæt
I blå plastholder (LDPE)
Konstruktion i henhold til DIN ISO 2936
Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

Egenskab:

  • Opbevaring: Plastindsatsholder (LDPE)
  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet bredde [mm]: 76 mm
  • Samlet højde [mm]: 20 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Farvekodning: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven