Skruetrækker, sekskantet indvendig 1,5 mm

Art.-nr.: 6340260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6340260
    EAN/GTIN 4010886634028
    Producentnummer 6340260
    L-nummer L60160 2865

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN ISO 2936
    Vanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet bredde [mm]: 15 mm
    • Samlet højde [mm]: 2 mm
    • Samlet længde [mm]: 45 mm
    • Bladets længde: 46,5 mm
    • Bladlængde 2: 15,5 mm
    • Materiale: 61CrSiV5
    • Overflade: galvaniseret
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 1,5
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Håndtag til rådighed: ingen
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven