{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150371 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086105 | |
Producentnummer | 150371 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker, lang 90° 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
762 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
663 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
626 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Samlet længde L | 105 mm | 50 mm | 50 mm | 155 mm | 50 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |