{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M16 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150371 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710765 | |
Producentnummer | 150371 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænker, lang 90° 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager
417,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.039 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
877 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Samlet længde L | 140 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 190 mm | 71 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HM |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |