GARANT Master Steel HT konusforsænkersæt med 3 spændeflader nr. 150352 med kassette 90° 6

Art.-nr.: 150356 6
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal forsænkere Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS E
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Antal forsænkere 6
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS E
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Tre-spændefladeskaft med h9
Farvering rød
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150356 6
EAN/GTIN 4067263125600
Producentnummer 150356 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Stål < 500 N/mm²
P
42
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
19
Stål < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
29
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Konusforsænkersæt i kassette. Praktisk til montering og på værkstedet.

Indhold:

1 forsænker af hver: str. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Bemærk:

Kassette tom til 5 forsænkere, se nr. 150368 5 varegruppe 15.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven