MARTOR Knive SECUMAX 145 MDP 145007 , 100 i karton

Art.-nr.: 145007.16
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145007.16
EAN/GTIN 4002632850196
Producentnummer 145007.16
L-nummer L60170 895

Betegnelse

Beskrivelse:

Slank størrelse. Stærk ydeevne. Metal detekterbart.
SECUMAX 145 er vores lille, fine sikkerhedskniv til hverdagens skærearbejde - også som MDP-variant. Det metaldetekterbare plastikhåndtag og den 0.5 mm tykke klinge giver 14-gram letvægtsvægten en betydelig robusthed. De skærmede skærekanter kan nemt håndteres med 1-lags pap, folie eller tape uden at komme for tæt på dig. Og din virksomhed er også godt beskyttet, fordi SECUMAX 145 MDP kan findes igen.
  • Grundmateriale:
    Metal detekterbar plast
  • 2 i 1 klingehoved klingehovedet
    har to funktioner: Skæring og sporstikning. For ubesværet punktering (f.eks. i pap og folie) skal du bruge knivtapperne til venstre og højre for skærekanten. Til pakketape skal du bruge hjørnerne øverst på knivhovedet.
  • Skjult klinge
    med en klingeadgang på kun 4 mm er klingen ekstremt skjult. Uopnåelig for dine fingre, men velegnet til en række skærematerialer. Varerne nedenunder kommer heller ikke i kontakt med skærekanten.

  • SECUMAX 145 MDP har en standard rustfri klinge - ideel, hvis du bruger den regelmæssigt under krævende forhold. Samtidig kan du rengøre det med vand til enhver tid.
  • Med en SECUMAX 145 MDP er du på den sikre side, der kan detekteres
    i følsomme industrier. Fordi dine detektorer begynder at arbejde, så snart engangsskæreværktøjet - eller dele af det - kommer ind i produktionsprocessen utilsigtet.
  • Meget flad og alligevel stabil
    ikke kun håndtaget, men også skærekanalen er meget flad med kun 1.5 mm. Fordel: Mindre indsats ved skæring. Stabiliteten falder ikke ved vejsiden - takket være 0.5 mm klinge og plastik af høj kvalitet.
  • Vigtigste skærematerialer:
    Karton: 1-lags
    wrap, stræk, krympefilm tape bagagerfilm og papirspind



    garn, snor

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 3, 8 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Posevarer, film- og papirspind, garn, snor, plastbånd
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Metal detekterbar plast
  • Softgrip: Nej.
  • Metal detekterbar: Ja
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 50
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven