Gevindbakke 12-24

Art.-nr.: 142520 12-24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

UNC Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNC
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Toleranceklasse: 2A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype UNC
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Standard EN 22568
Toleranceklasse 2A
Gevindgange pr. tomme 24
Gevind-⌀ 5,49 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
Højde 7 mm
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 142520 12-24
EAN/GTIN 4045197084781
Producentnummer 142520 12-24

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til UNC-gevind, groft ASME − B1.1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven