{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 9/16-12 UNC | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Toleranceklasse | 2A | |
Gevindgange pr. tomme | 12 | |
Gevind-⌀ | 14,29 mm | |
Udvendig ⌀ | 38 mm | |
Højde | 14 mm | |
Skæreretning | højre | |
Produkttype | Gevindbakke |
Artikelnummer | 142520 9/16-12 | |
EAN/GTIN | 4062406189556 | |
Producentnummer | 142520 9/16-12 |