Gevindbakke W1.1/8

Art.-nr.: 141550 W1.1/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: BSW
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: EN 22568

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse W1.1/8
Gevindtype BSW
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS
Norm EN 22568
Gevindgange pr. tomme 7
Gevind-⌀ 28,76 mm
Udvendig ⌀ 65 mm
Højde 25 mm
Toleranceklasse middel
Skæreretning højre
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 141550 W1.1/8
EAN/GTIN 4062406189525
Producentnummer 141550 W1.1/8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lukket, forslidset form; med skæreansnit på begge sider. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. Ansnit på 1 3/4 gevind.

Anvendelse:

Til Whitworth-gevind i henhold til BSW-norm BS84, i tolerancefeltet middel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven