Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master TM skaft-gevindfræser 1/2-14

Art.-nr.: 139729 1/2-14
Rabat
3091,71 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Konusforhold: 1:16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master TM
Gevindstørrelse 1/2-14 NPT
Belægning TiAlN
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Standard ANSI B 1.20.1
Konusforhold 1:16
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Deling af skærene ulige
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Nominel ⌀ DC 12,88 mm
Skærlængde Lc 17,2 mm
Skaftlængde Ls 45 mm
Samlet længde L 94 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Antal tænder Z 6
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,13 mm
Gevind-⌀ 21,22 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139729 1/2-14
EAN/GTIN 4062406058180
Producentnummer 139729 1/2-14

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Anvendelse:

Til kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA
Form HB: bestilles med nr. 139729 + 129100 HB
Form HE: bestilles med nr. 139729 + 129100 HE

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven